Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Mini-Com Modul 1xRJ45 Cat.5 UTP schwarz

kopierenkopieren
PANDUIT - Mini-Com Modul 1xRJ45 Cat.5 UTP schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CJ5E88TGBL

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 5E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983395224

Sonepar Artikelnummer

120471381

Hersteller Artikelnummer

CJ5E88TGBL

Hersteller Typ

CJ5E88TGBL

Hersteller Artikel Nr.:

CJ5E88TGBL

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.012 kg

Panduit CJ5E88TGBL Mini-Com Modul, 1× RJ45 Kat. 5e, UTP, schwarz.