Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Mini-Com Modul 1xRJ45 Cat.6 UTP, RAL9010

kopierenkopieren
PANDUIT - Mini-Com Modul 1xRJ45 Cat.6 UTP, RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CJ688TGAW

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983395552

Sonepar Artikelnummer

120405966

Hersteller Artikelnummer

CJ688TGAW

Hersteller Typ

CJ688TGAW

Hersteller Artikel Nr.:

CJ688TGAW

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

weiß

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Das ungeschirmte RJ45-Modul übertrifft TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 und ISO 11801 2. Ausgabe 2nd Edition Class E, Jede Buchse zu 100% auf NEXT- und RL-Leistungsdaten geprüft und zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit einzeln mit einer Seriennummer gekennzeichnet, Einsatz der zum Patent angemeldeten verbesserten Giga-TX™-Technologie für Buchsenanschlüsse verbessert die Leistungsfähigkeit noch weiter durch Aufrechterhaltung der Kabelpaargeometrie und Vermeidung von Leiterentdrillung, Kein Auflege-Werkzeug erforderlich, Anschlusswerkzeug (EGJT) gewährleistet, dass die Leiter vollständig angeschlossen werden, mit einer gleichmäßigen Vorwärtsbewegung ohne stoßartige Belastung von kritischen Komponenten, dadurch maximale Zuverlässigkeit , Optionales Anschlusswerkzeug (TGJT) senkt die Anschlusszeit, ideal für hochvolumige Installationen, Lässt sich mindestens 20 Mal neu anschließen, Cremefarbene Anschlusskappe kennzeichnet Leistungsfähigkeit gemäß Category 6 PLUS und bietet positive Zugentlastung, trägt zur Kontrolle des Kabelbiegeradius bei und hält die Drähte sicher , Geeignet zum Anschluss von 4-paarigen, massiven oder mehrdrähtigen Twisted-Pair-Kabeln, 22 – 26 AWG, 100 Ohm, Anschlusskappe farbcodiert für Anschlussschema T568A und T568B, 6- und 8-Positions-Modulstecker können ohne Beschädigung montiert werden, Eindeutige Kennzeichnung mit optionalen Etiketten und Symbolen möglich