Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Mini-Com Module Cat 6 UTP 8 pos 8 wire

kopierenkopieren
PANDUIT - Mini-Com Module Cat 6 UTP 8 pos 8 wire

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CJ688TGOR

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983395514

Sonepar Artikelnummer

120536241

Hersteller Artikelnummer

CJ688TGOR

Hersteller Typ

CJ688TGOR

Hersteller Artikel Nr.:

CJ688TGOR

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

orange

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.011 kg

Category 6, RJ45, 8-position, 8-wire universal module. Orange.