PANDUIT - Mini-Com Patchpanel 48 Ports 1 HE schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CPP48HDWBLY
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983036592
Sonepar Artikelnummer
121075886
Hersteller Artikelnummer
CPP48HDWBLY
Hersteller Typ
CPP48HDWBLY
Hersteller Artikel Nr.:
CPP48HDWBLY
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.7 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
27.4 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.590 kg


