Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Mini-Jack RJ45-Buchse Kat6A (TIA) 10-Gig ungeschirmt weiß

kopierenkopieren
PANDUIT - Mini-Jack RJ45-Buchse Kat6A (TIA) 10-Gig ungeschirmt weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CJ6X88TGAW

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983647705

Sonepar Artikelnummer

120418303

Hersteller Artikelnummer

CJ6X88TGAW

Hersteller Typ

CJ6X88TGAW

Hersteller Artikel Nr.:

CJ6X88TGAW

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

weiß

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

Zum Anschluss an 100 Ohm Twisted Pair Kabel, 2-teiliger Stecker mit integriertem Schirm, Verdrahtungsschema nach TIA 568 A und B, jedes Modul mit individueller Seriennummer, 100% getestet, PoE+ tauglich durch vergoldete Kontakte, bis zu 25x Re-terminierbar, kompatibel zu allen Paneln und Anschlussdosen des Mini-Com Systems