Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Mobiler Etikettendrucker

kopierenkopieren
PANDUIT - Mobiler Etikettendrucker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MP300/E

  • Anzahl der Textzeilen - 1 .. 13

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 360 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056766617

Sonepar Artikelnummer

121075891

Hersteller Artikelnummer

MP300/E

Hersteller Typ

MP300/E

Hersteller Artikel Nr.:

MP300/E

Anzahl der Textzeilen:

1 .. 13

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

360 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Textwiederholung:

Ja

Geeignet für Metallband:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84433900

Gewicht:

8.255 kg

Der mobile Drucker MP300/E von Panduit ist ideal zur Etikettierung vor Ort. Grosse Vielfalt an gestanzten und Endlosetiketten in verschiedenen Grössen mit bis zu 1,5" Breite sowie automatische Schneidevorrichtung für ganz und halbe Schnitte. Hohe Produktivität dank einer Auflösung von 360 dpi und schneller Druckgeschwindigkeit. Inkl. einer Etikettenkassette, Hartschalenkoffer, Akkupack, magnetischer Anbauteile, USB-Kabel und Netzteil.