PANDUIT - Neoprenband zum Schutz mit Edelstahlkabelbindern, 305000x26,8mm, VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCSLSH-B-CR
Breite des Bandes - 26.8 mm
Bandlänge - 30.5 mm
Banddicke - 2.2 mm
Bandverschluss - Schlitzraster
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983511310
Sonepar Artikelnummer
121388999
Hersteller Artikelnummer
PCSLSH-B-CR
Hersteller Typ
PCSLSH-B-CR
Hersteller Artikel Nr.:
PCSLSH-B-CR
Breite des Bandes:
26.8 mm
Bandlänge:
30.5 mm
Banddicke:
2.2 mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 90 °C
Montagetemperatur:
-40 .. 90 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.150 kg


