PANDUIT - Neoprenband zum Schutz mit Edelstahlkabelbindern, 305000x8,4mm, VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCSS-B-CR
Breite des Bandes - 8.4 mm
Bandlänge - 30.5 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - Klettband
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983544325
Sonepar Artikelnummer
121134025
Hersteller Artikelnummer
PCSS-B-CR
Hersteller Typ
PCSS-B-CR
Hersteller Artikel Nr.:
PCSS-B-CR
Breite des Bandes:
8.4 mm
Bandlänge:
30.5 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 93 °C
Montagetemperatur:
-40 .. 93 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
1.236 kg


