Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Net-Direct Lufteinlasskanal für 2HE Cisco Nexus N2K Switches

kopierenkopieren
PANDUIT - Net-Direct Lufteinlasskanal für 2HE Cisco Nexus N2K Switches

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CDE2

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführungsform - sonstige

  • Montageart - Oberseite

  • Mit Dämpfer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983318742

Sonepar Artikelnummer

120796156

Hersteller Artikelnummer

CDE2

Hersteller Typ

CDE2

Hersteller Artikel Nr.:

CDE2

Werkstoff:

Stahl

Ausführungsform:

sonstige

Montageart:

Oberseite

Mit Dämpfer:

Nein

Rechteckiger Kanal:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.152 kg

Der Net-Direct Air Inlet Duct ermöglicht direkten Inline-Kaltluftstom in die Erweiterungsmodule Cisco Nexus N2K-C2148T-1GE, N2K-C2248TP-1GE und N2K-C2232PP-10GE und die Switches Cisco WS-C4948E-F, WS-C4948E-F-S und WS-C4948E-F-E. Erfordert nicht nur keine Energie für den Betrieb, sondern verringert auch den Stromverbrauch der Lüfter um bis zu 250W und sorgt so für eine verbesserte Energieeffizienz, mehr Zuverlässigkeit und geringere Kosten. Optimiert für die Verwendung in Serverschränken, 2RU, schwarz, 1 Stk. Ohne Abdeckplatten.