PANDUIT - NK,2Pt,SG,Sloped,FaceplateKit,AW,EA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NKFS2AW
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
0074983672196
Sonepar Artikelnummer
121290756
Hersteller Artikelnummer
NKFS2AW
Hersteller Typ
NKFS2AW
Hersteller Artikel Nr.:
NKFS2AW
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Gerätebreite:
44.95 mm
Gerätehöhe:
44.95 mm
Gerätetiefe:
31.75 mm
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.025 kg


