PANDUIT - NK,2pt,SurfaceMountBox,AW,EA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NK2BXAW-A
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983767618
Sonepar Artikelnummer
121316181
Hersteller Artikelnummer
NK2BXAW-A
Hersteller Typ
NK2BXAW-A
Hersteller Artikel Nr.:
NK2BXAW-A
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Nein
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
49.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
28.6 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
90.8 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.043 kg


