Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - NK,Cat6,punchdownjackmodule,BL

kopierenkopieren
PANDUIT - NK,Cat6,punchdownjackmodule,BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NK688MBL

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

0074983574704

Sonepar Artikelnummer

121290749

Hersteller Artikelnummer

NK688MBL

Hersteller Typ

NK688MBL

Hersteller Artikel Nr.:

NK688MBL

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

The NetKey Cat 6 UTP RJ45 Punchdown Keystone Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. Contacts are plated with 50 microinches of gold for superior performance. Jacks are individually serialized, and are compatible with keystone interfaces such as NetKey Faceplates, Modular Patch Panels, and Surface Mount Boxes. The module is black.