PANDUIT - NK Copper Patch 7M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NK6PC7MY
Zolltarifnummer - 85444210
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121373112
Hersteller Artikelnummer
NK6PC7MY
Hersteller Typ
NK6PC7MY
Hersteller Artikel Nr.:
NK6PC7MY
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.320 kg
Category 6/Class E patch cords shall be constructed of UTP 24 AWG stranded copper cable and a modular plug at each end. Patch cords shall be used in all work area outlets and patch panels. Patch cords shall be wired to be compatible with both T568A and T568B wiring schemes.