PANDUIT - NK,Cu,PC,Cat6,UTP,Cbl,IW,1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NK6PC1MY
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
0074983785568
Sonepar Artikelnummer
121290751
Hersteller Artikelnummer
NK6PC1MY
Hersteller Typ
NK6PC1MY
Hersteller Artikel Nr.:
NK6PC1MY
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
24
Pinbelegung:
1:1
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.079 kg


