PANDUIT - NK Modular Patch Panel, faceplate with l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NKFPL24
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
0613056786523
Sonepar Artikelnummer
121290755
Hersteller Artikelnummer
NKFPL24
Hersteller Typ
NKFPL24
Hersteller Artikel Nr.:
NKFPL24
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.7 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
21.04 mm
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.440 kg


