PANDUIT - NK,Modular,PP,Flat,12P,Wall Mnt.EA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NKFP12W
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 12
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 12
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983861149
Sonepar Artikelnummer
121316182
Hersteller Artikelnummer
NKFP12W
Hersteller Typ
NKFP12W
Hersteller Artikel Nr.:
NKFP12W
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
12
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
12
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Nein
Farbe:
schwarz
Montageart:
254 mm (10 Zoll)-Einbau
Höhe:
254 mm
Breite:
51.81 mm
Tiefe:
48.51 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.435 kg


