Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std Polarity Std IL 10m

kopierenkopieren
PANDUIT - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std Polarity Std IL 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FXTSLXNXNSNM010

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbinder Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbinder Anschluss 2 - sonstige

  • Anzahl der Fasern - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983377350

Sonepar Artikelnummer

120818848

Hersteller Artikelnummer

FXTSLXNXNSNM010

Hersteller Typ

FXTSLXNXNSNM010

Hersteller Artikel Nr.:

FXTSLXNXNSNM010

Kategorie:

OM3

Steckverbinder Anschluss 1:

sonstige

Steckverbinder Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Fasern:

12

Länge:

10 m

Mantel-Farbe:

türkis

Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:

0

Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:

0

Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:

Bändchenkabel (LWL)

Mit Nagetierschutz:

Nein

Gekreuzt:

Nein

Flammwidrig:

nein

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

1.111 kg

Panduit FXTSLXNXNSNM010 OM4-LWL-Trunk-Kabel, 12 Fasern, LSZH, LC-Kassette auf LC-Kassette, Standard-Polarität, 10 m.