Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std Polarity Std IL 15m

kopierenkopieren
PANDUIT - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std Polarity Std IL 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FXTSLXNXNSNM015

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbinder Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbinder Anschluss 2 - sonstige

  • Anzahl der Fasern - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983377367

Sonepar Artikelnummer

120818849

Hersteller Artikelnummer

FXTSLXNXNSNM015

Hersteller Typ

FXTSLXNXNSNM015

Hersteller Artikel Nr.:

FXTSLXNXNSNM015

Kategorie:

OM3

Steckverbinder Anschluss 1:

sonstige

Steckverbinder Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Fasern:

12

Länge:

15 m

Mantel-Farbe:

türkis

Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:

0

Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:

0

Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:

Bändchenkabel (LWL)

Mit Nagetierschutz:

Nein

Gekreuzt:

Nein

Flammwidrig:

nein

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

1.111 kg

Panduit FXTSLXNXNSNM015 OM4-LWL-Trunk-Kabel, 12 Fasern, LSZH, LC-Kassette auf LC-Kassette, Standard-Polarität, 15 m.