Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std Polarity Std IL 5m

kopierenkopieren
PANDUIT - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std Polarity Std IL 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FXTSLXNXNSNM005

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbinder Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbinder Anschluss 2 - sonstige

  • Anzahl der Fasern - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983377343

Sonepar Artikelnummer

120818847

Hersteller Artikelnummer

FXTSLXNXNSNM005

Hersteller Typ

FXTSLXNXNSNM005

Hersteller Artikel Nr.:

FXTSLXNXNSNM005

Kategorie:

OM3

Steckverbinder Anschluss 1:

sonstige

Steckverbinder Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Fasern:

12

Länge:

5 m

Mantel-Farbe:

türkis

Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:

Bändchenkabel (LWL)

Mit Nagetierschutz:

Nein

Gekreuzt:

Nein

Flammwidrig:

nein

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

1.111 kg

Panduit FXTSLXNXNSNM005 OM4-LWL-Trunk-Kabel, 12 Fasern, LSZH, LC-Kassette auf LC-Kassette, Standard-Polarität, 5 m. Vorkonfektioniertes LWL-Trunk-Kabel für die strukturierte Glasfaserverkabelung, direkte Verbindung zwischen zwei Kassetten ohne Spleißen.