Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Opticom LWL-Adapterpanel, Blindplatte

kopierenkopieren
PANDUIT - Opticom LWL-Adapterpanel, Blindplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FAPB

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 0

  • APC-Ausführung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Pinbelegung - Standard (EN/IEC/ANSI-B)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983625062

Sonepar Artikelnummer

120405963

Hersteller Artikelnummer

FAPB

Hersteller Typ

FAPB

Hersteller Artikel Nr.:

FAPB

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

0

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

schwarz

Pinbelegung:

Standard (EN/IEC/ANSI-B)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.048 kg

Blindplatte für Opticom LWL-Gehäuse FCE1U, FCE2U, FWME2 zum Verschließen restlicher Öffnungen und als Platzhalter für spätere Erweiterungen mit Opticom-Kassetten.