Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Patchkabel Cat. 6A UTP AWG28 ultradünn LSZH grün 1m

kopierenkopieren
PANDUIT - Patchkabel Cat. 6A UTP AWG28 ultradünn LSZH grün 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UTP28X1MGR

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983006441

Sonepar Artikelnummer

120796125

Hersteller Artikelnummer

UTP28X1MGR

Hersteller Typ

UTP28X1MGR

Hersteller Artikel Nr.:

UTP28X1MGR

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

Nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.043 kg

Kategorie 6A UTP Patchkabel mit AWG28 Leitern um einen schlanken Kabelaufbau gewährleisten zu könnnen. Einsatzbereich vornehmlich im Rechenzentrum.