Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Patchkabel Kat.6 U/UTP halogenfrei 3m weiß

kopierenkopieren
PANDUIT - Patchkabel Kat.6 U/UTP halogenfrei 3m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UTPSP3MY

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983170494

Sonepar Artikelnummer

120896276

Hersteller Artikelnummer

UTPSP3MY

Hersteller Typ

UTPSP3MY

Hersteller Artikel Nr.:

UTPSP3MY

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

Nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

0 %

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.155 kg

Kategorie 6, UTP-Patchkabel mit modularen TX6™PLUS-Steckern an jedem Ende. Weiß