Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Patchkabel Kat.6A F/UTP 4x2xAWG28 halogenfrei 3m grau

kopierenkopieren
PANDUIT - Patchkabel Kat.6A F/UTP 4x2xAWG28 halogenfrei  3m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - STP28X3MIG

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983014132

Sonepar Artikelnummer

120926632

Hersteller Artikelnummer

STP28X3MIG

Hersteller Typ

STP28X3MIG

Hersteller Artikel Nr.:

STP28X3MIG

Kabeltyp:

F/UTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

Nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

0 %

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.092 kg

Performance-Patchkabel, Kategorie 6A, 28 AWG, F/UTP, CM/LSZH