Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSZH 2m grau

kopierenkopieren
PANDUIT - Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSZH 2m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - STP6X2MIG

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983707133

Sonepar Artikelnummer

120926816

Hersteller Artikelnummer

STP6X2MIG

Hersteller Typ

STP6X2MIG

Hersteller Artikel Nr.:

STP6X2MIG

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (TIA)

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

0 %

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.121 kg

Patchkabel Kategorie 6A für 10 Gigabit, geschirmt S/FTP