PANDUIT - Polyester-Thermotransfer-Etiketten für Komponenten 50.8 mm x 25.4 mm, Weiß (2500 pro Rolle)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C200X100YJT
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983532179
Sonepar Artikelnummer
121366567
Hersteller Artikelnummer
C200X100YJT
Hersteller Typ
C200X100YJT
Hersteller Artikel Nr.:
C200X100YJT
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
25.4 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
50.8 mm
Höhe:
25.4 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.794 kg


