PANDUIT - Pre-Printed Marker Tape Refills Polyest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PMDR-10-19
Ausführung - Etikett
Länge - 2400 mm
Breite - 5.6 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983971855
Sonepar Artikelnummer
120536219
Hersteller Artikelnummer
PMDR-10-19
Hersteller Typ
PMDR-10-19
Hersteller Artikel Nr.:
PMDR-10-19
Ausführung:
Etikett
Länge:
2400 mm
Breite:
5.6 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Gewicht:
0.039 kg


