PANDUIT - Punchdown Patch Panel Cat 6 Flat 24 P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DP24688TGY
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983037063
Sonepar Artikelnummer
120536244
Hersteller Artikelnummer
DP24688TGY
Hersteller Typ
DP24688TGY
Hersteller Artikel Nr.:
DP24688TGY
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Anschlussart:
110
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.7 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
29.7 mm
Gewicht:
0.898 kg


