PANDUIT - QuickNet Blindmodul für Patchpanel schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - QPPBBL
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983023301
Sonepar Artikelnummer
120405953
Hersteller Artikelnummer
QPPBBL
Hersteller Typ
QPPBBL
Hersteller Artikel Nr.:
QPPBBL
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9.005
Montageart:
sonstige
Höhe:
20.57 mm
Breite:
105.41 mm
Tiefe:
55.88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.017 kg


