Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - QuickNet FO Migration Adapter panel 6 MPO key-up/key-up

kopierenkopieren
PANDUIT - QuickNet FO Migration Adapter panel 6 MPO key-up/key-up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FQMAP66CG

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Steckverbindertyp außen - MT/MPO

  • Steckverbindertyp innen - MT/MPO

  • APC-Ausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983392339

Sonepar Artikelnummer

120796040

Hersteller Artikelnummer

FQMAP66CG

Hersteller Typ

FQMAP66CG

Hersteller Artikel Nr.:

FQMAP66CG

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Steckverbindertyp außen:

MT/MPO

Steckverbindertyp innen:

MT/MPO

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.046 kg

Adapter für Method B - QuickNet™ Fiber Optic Migration Adapter panel mit 6 MPO key-up/key-up Adaptern. Einsatzgebiet sind High-Density Netzwerkanwendungen im Data Center Bereich für Cross Connect Verbindungen.