PANDUIT - QuickNet Kat.6A Trunk mit 6Port Buchsenmdoulkassetten beidseitig 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - QHLWCCL0001M015
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85444210
Gewicht - 5.638 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121069311
Hersteller Artikelnummer
QHLWCCL0001M015
Hersteller Typ
QHLWCCL0001M015
Hersteller Artikel Nr.:
QHLWCCL0001M015
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
5.638 kg
QuickNet-Kabelsystem, Cat 6A S/FTP LSZH-Kabel mit vorkonfektionierten STP-Buchsenmodulkassetten an jedem Ende. RoHS-konform, übertrifft die Anforderungen der Normen ANSI/TIA-568-C.2, ISO 110801 Klasse EA, Ausgabe 2.1, und IEEE 802.3an zur Unterstützung der Anforderungen von 10GBASE-T