PANDUIT - QuickNet LWL-Kassetteneinschub 2HE auszieh- u. klappbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FCE2U
Breite - 447 mm
Höhe - 88.4 mm
Tiefe - 414 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983008742
Sonepar Artikelnummer
120405961
Hersteller Artikelnummer
FCE2U
Hersteller Typ
FCE2U
Hersteller Artikel Nr.:
FCE2U
Breite:
447 mm
Höhe:
88.4 mm
Tiefe:
414 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
schwarz
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9.005
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK01
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.609 kg


