PANDUIT - QuickNet Patchpanel flach 24 Ports 1HE schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - QPP24BL
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 4
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983005017
Sonepar Artikelnummer
120405950
Hersteller Artikelnummer
QPP24BL
Hersteller Typ
QPP24BL
Hersteller Artikel Nr.:
QPP24BL
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9.005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.94 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
44.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.612 kg


