PANDUIT - QuickNet Rückseitiger Cable-Manager

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FQCRCM
Breite - 485.6 mm
Höhe - 27.4 mm
Tiefe - 485.6 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983207299
Sonepar Artikelnummer
120418304
Hersteller Artikelnummer
FQCRCM
Hersteller Typ
FQCRCM
Hersteller Artikel Nr.:
FQCRCM
Breite:
485.6 mm
Höhe:
27.4 mm
Tiefe:
485.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9.005
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.776 kg


