PANDUIT - QuikLock Ausleger f. FR6X4 / FR4X4 zur Befestigung auf Racks

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FR6CS12M
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 228.6 mm
Höhe - 76.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983839728
Sonepar Artikelnummer
120418388
Hersteller Artikelnummer
FR6CS12M
Hersteller Typ
FR6CS12M
Hersteller Artikel Nr.:
FR6CS12M
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
228.6 mm
Höhe:
76.2 mm
Tiefe:
101.6 mm
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.874 kg


