PANDUIT - QuikLock Ausleger f. FR6X4 / FR4X4 zur Wand-Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FR6LB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 50.8 mm
Höhe - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983799220
Sonepar Artikelnummer
120418392
Hersteller Artikelnummer
FR6LB
Hersteller Typ
FR6LB
Hersteller Artikel Nr.:
FR6LB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50.8 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
225.6 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.578 kg


