Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Schutzschalterverriegelung universell, Rot, Pkg.1

kopierenkopieren
PANDUIT - Schutzschalterverriegelung universell, Rot, Pkg.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PSL-CB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Absperrvorrichtung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 52.1 mm

  • Herkunftsland - CR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983386376

Sonepar Artikelnummer

120753942

Hersteller Artikelnummer

PSL-CB

Hersteller Typ

PSL-CB

Hersteller Artikel Nr.:

PSL-CB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Absperrvorrichtung

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

52.1 mm

Herkunftsland:

CR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.039 kg

Rote Schutzschalterverriegelung für erhöhte Sicherheit. Schnelle Anbringung der Verriegelung in der Aus-Position des Schalthebels mit Hilfe eines Schraubenziehers. Kleine Bauform mit universellem Design zur Verwendung auf ein- und mehrpoligen Schutzschaltern. Verwendbar für Schalthebel mit einer Dicke von 4,57 mm bis 11,6 mm. Einfache Anbringung auf dem Schutzschalter ohne Anpassungen oder Bohrungen am Schalthebel. Herstellung aus robustem Nylon und rostfreiem Stahl für den Einsatz im industriellen Umfeld und bei rauen Einsatzbedingungen.