PANDUIT - selbstlaminierendes Turn-Tell-Etikett B 25,4mm L 38,1 mm P 12,7mm grün 100 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R100X150V3C
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 5.6 .. 7.1 mm
Länge - 38.1 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983571956
Sonepar Artikelnummer
120418288
Hersteller Artikelnummer
R100X150V3C
Hersteller Typ
R100X150V3C TURN-TELL LABEL
Hersteller Artikel Nr.:
R100X150V3C
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
5.6 .. 7.1 mm
Länge:
38.1 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.134 kg


