Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Slack Spool Depth 133,4mm

kopierenkopieren
PANDUIT - Slack Spool Depth 133,4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PRSP5

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 63.5 mm

  • Höhe - 114.3 mm

  • Tiefe - 133.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983454228

Sonepar Artikelnummer

120569235

Hersteller Artikelnummer

PRSP5

Hersteller Typ

PRSP5

Hersteller Artikel Nr.:

PRSP5

Ausführung:

sonstige

Breite:

63.5 mm

Höhe:

114.3 mm

Tiefe:

133.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.144 kg

Panduit PRSP5 Slack-Spool Kabelspeicher, Tiefe 133 mm. Kabelaufroller im 19''-Format zur ordentlichen Aufnahme von Kabelüberlängen im Rack.