PANDUIT - Spiralband, Bündeldurchm. bis 101,6mm, PE, schwarz wetterbeständig, 30,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T50F-C0
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983706099
Sonepar Artikelnummer
120753952
Hersteller Artikelnummer
T50F-C0
Hersteller Typ
T50F-C0
Hersteller Artikel Nr.:
T50F-C0
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
9.5 .. 101.6 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 50 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
115 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wendelbreite:
12.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.427 kg


