PANDUIT - Spiralband, Bündeldurchm. bis 127,0mm, PE, schwarz wetterbeständig, 30,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T75F-C0
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 19.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983706204
Sonepar Artikelnummer
121111557
Hersteller Artikelnummer
T75F-C0
Hersteller Typ
T75F-C0
Hersteller Artikel Nr.:
T75F-C0
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
19.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
15.9 .. 127 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 50 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
115 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.973 kg


