Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Spiralband, Bündeldurchm. bis 50,8mm, PE, natur, 30,5m

kopierenkopieren
PANDUIT - Spiralband, Bündeldurchm. bis 50,8mm, PE, natur, 30,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T25F-C

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 6.4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983705542

Sonepar Artikelnummer

120753949

Hersteller Artikelnummer

T25F-C

Hersteller Typ

T25F-C

Hersteller Artikel Nr.:

T25F-C

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

6.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

farblos

Bündeldurchmesser:

4.8 .. 50.8 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Transparent:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 50 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

115 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

Ja

Wandstärke:

1.02 mm

Wendelbreite:

50.8 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.816 kg

Panduit-Abriebschutzprodukte und -Kabelbündelungsprodukte bieten eine kostengünstige und einfache Lösung für Isolierung, Schutz, Bündelung und Farbkodierung von Komponenten und Kabeln. Sie sind in verschiedenen Größen sowie unterschiedlichen Materialien erhältlich und eignen sich für zahlreiche Innen- und Außenanwendungen. Um eine optimale Qualität zu gewährleisten, werden die Produkte von Panduit nach internationalen Qualitätsnormen wie UL-, Militär-, ISO- und Luft- und Raumfahrt entwickelt und hergestellt. Das Panduit Spiralband bündelt und schützt Kabel, Kabelbündel und Schläuche zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Gleichzeitig bietet das Angebot an Panduit Spiralbändern die größte Auswahl an Farben, Materialien und Größen um für Ihre jeweilige Anwendung immer das richtige Produkt zur Verfügung zu haben. So können Sie mit Hilfe der verschiedenen Farben eine einfache Kennzeichnung von Kabeln durchführen oder mit Materialien wie TFE Temperaturbereiche abdecken, bei denen Standard-Materialien bereits lange versagen würden. Mit Hilfe der Spiralstruktur können Sie außerdem einzelne Kabel oder Schläuche seitlich aus dem Bündel abzuführen. Der Verpackung liegt ein Pan-Wrap™ Installationswerkzeug bei.