PANDUIT - T-Schraubensatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRTBKT-X
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6.4
Länge - 19.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983859382
Sonepar Artikelnummer
120471373
Hersteller Artikelnummer
FRTBKT-X
Hersteller Typ
FRTBKT-X
Hersteller Artikel Nr.:
FRTBKT-X
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6.4
Länge:
19.6 mm
Kopfbreite:
21.3 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.104 kg


