Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Temperature and Humidity Sensor Kit

kopierenkopieren
PANDUIT - Temperature and Humidity Sensor Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EB001

  • Anzeige - digital

  • Messung elektrischer Felder - Nein

  • Messung elektromagnetischer Felder - Nein

  • Messwertspeicher - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00613056318298

Sonepar Artikelnummer

121372891

Hersteller Artikelnummer

EB001

Hersteller Typ

EB001

Hersteller Artikel Nr.:

EB001

Anzeige:

digital

Messung elektrischer Felder:

Nein

Messung elektromagnetischer Felder:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Messung von Blitzstoßströmen:

Nein

Messung von Luftgeschwindigkeit:

Nein

Messung von Schall:

Nein

Volumenstrommessung:

Nein

Messung RF-Signal:

Nein

Messung von radioaktiver Strahlung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90258040

Gewicht:

0.907 kg

The Panduit Temperature and Humidity Sensor seamlessly connects with the Panduit iPDU or UPS to provide temperature and humidity monitoring in a rack. The sensor includes a 6.6 foot (2m) cable and measures 1.23 inches x 0.70 inches x 0.40 inches (44mm x 21mm x 11mm).