PANDUIT - Thermotransfer Drucker 300 DPI Druckauflösung mit Euro Stecker & Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TDP43ME/E
Anzahl der Textzeilen - 1
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung - 300 DPI
Druckverfahren - Thermodruck
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983333103
Sonepar Artikelnummer
120418297
Hersteller Artikelnummer
TDP43ME/E
Hersteller Typ
TDP43ME/E
Hersteller Artikel Nr.:
TDP43ME/E
Anzahl der Textzeilen:
1
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung:
300 DPI
Druckverfahren:
Thermodruck
Eingabemethode:
sonstige
Max. Etikettenbreite:
101.6 mm
Schnittstelle extern:
Ja
Textwiederholung:
Ja
Geeignet für Metallband:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
5.262 kg


