PANDUIT - Thermotransfer Drucker Kit inkl. Transportkoffer 300 DPI 240V EU Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TDP43ME/E-KIT
Anzahl der Textzeilen - 1
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung - 300 DPI
Druckverfahren - Thermodruck
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983644148
Sonepar Artikelnummer
120926668
Hersteller Artikelnummer
TDP43ME/E-KIT
Hersteller Typ
TDP43ME/E-KIT
Hersteller Artikel Nr.:
TDP43ME/E-KIT
Anzahl der Textzeilen:
1
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung:
300 DPI
Druckverfahren:
Thermodruck
Eingabemethode:
sonstige
Max. Etikettenbreite:
101.6 mm
Schnittstelle extern:
Ja
Textwiederholung:
Ja
Geeignet für Metallband:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84433900
Gewicht:
10.251 kg


