PANDUIT - Thermotransfer-Kennzeichnungsschild allg. Gebrauch Polyester/Polyolefin 76.2mm x 25.4mm, Weiß (500 pro Rolle)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M300X100Y7T
Ausführung - sonstige
Länge - 25.4 mm
Breite - 76.2 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983713349
Sonepar Artikelnummer
121366568
Hersteller Artikelnummer
M300X100Y7T
Hersteller Typ
M300X100Y7T
Hersteller Artikel Nr.:
M300X100Y7T
Ausführung:
sonstige
Länge:
25.4 mm
Breite:
76.2 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.765 kg


