PANDUIT - Thermotransfer-Vinyletiketten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S100X150VAA
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 4 .. 8.1 mm
Länge - 38.1 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056794405
Sonepar Artikelnummer
121075888
Hersteller Artikelnummer
S100X150VAA
Hersteller Typ
S100X150VAA
Hersteller Artikel Nr.:
S100X150VAA
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
4 .. 8.1 mm
Länge:
38.1 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.953 kg


