PANDUIT - Thermotransferband, (Harz Polyesteretiketten, Vinylbänder, Markierungsschilder, Etiketten für Platten)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMER4BL
Ausführung - Farbband
Format (Größe) - sonstige
Herkunftsland - CR
Zolltarifnummer - 96121020
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983334681
Sonepar Artikelnummer
121366564
Hersteller Artikelnummer
RMER4BL
Hersteller Typ
RMER4BL
Hersteller Artikel Nr.:
RMER4BL
Ausführung:
Farbband
Format (Größe):
sonstige
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
96121020
Gewicht:
0.135 kg
Das RMER4BL -Thermaltransferband ist für die Verwendung mit Panduit -TDP43ME -Druckern verwendet. Kompatible Etiketten: Polyester, kontinuierliche Vinylbänder, Markerplatten, erhöhtes Panel. Harzmaterial. 4,25 "x 300" (108 mm x 91,4 m). Bandfarbe schwarz. 1 Rollen pro Paket.