PANDUIT - Thermotransferband (Hybrid f. Warmschrumpf, selbstlaminierend, Turn-Tell®, Vinyltuchetiketten)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMEH4BL
Ausführung - Farbband
Format (Größe) - sonstige
Herkunftsland - CR
Zolltarifnummer - 96121020
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983334698
Sonepar Artikelnummer
121366563
Hersteller Artikelnummer
RMEH4BL
Hersteller Typ
RMEH4BL
Hersteller Artikel Nr.:
RMEH4BL
Ausführung:
Farbband
Format (Größe):
sonstige
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
96121020
Gewicht:
0.135 kg
Das RMEH4BL-Thermaltransferband kann mit TDP43ME-Drucker zum Hitzeschrumpf-, Selbstlaminierungs-, Turn-Tell-, Braun-Polyimid- und Vinyl-Tuch-Etiketten verwendet werden. Es ist 300 '(91,4 m) lang und 4,25 "(108 mm) breit. Farbe schwarzer Hybrid. 1 pro Paket.