PANDUIT - Turn-Tell Etiketten-Kassette für MP300 Kabeldurchmesser 7,1-9,9mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R100X225V1M
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 7.1 .. 9.9 mm
Länge - 57.2 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056761742
Sonepar Artikelnummer
121075896
Hersteller Artikelnummer
R100X225V1M
Hersteller Typ
R100X225V1M
Hersteller Artikel Nr.:
R100X225V1M
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
7.1 .. 9.9 mm
Länge:
57.2 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.467 kg


